{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | modèle hexagonal | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 11 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 11 mm | |
| Type de queue | HE | |
| Diamètre des dents, min. | 11 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 11 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h6 | |
| Longueur des goujures | 35 mm | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | elargissement | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | foret-aléseur | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 149830 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197504722 | |
| Réf. fabricant | 149830 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |