Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D 10X1,25

Codice art.: 139682 10X1,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10×1,25
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 1,25 mm
⌀ Nominale DC 8,3 mm
Lunghezza taglienti Lc 20,63 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ Colletto D1) 10,5 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 21,73 mm
Passaggio interno per LR
Numero denti Z 6
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,075 mm
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 20,63 mm
Serie Master TM
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139682 10X1,25
EAN / GTIN 4045197957948

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 139682 + 129100 HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 139682 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello