{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10×1,25 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | |
Skärlängd Lc | 20,63 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 21,73 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 20,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139682 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197957948 |