• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Punta elicoidale in HMI extracorta, non rivestito, ⌀ DC h7: 4,7mm

Codice art.: 122100 4,7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6539
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,7 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6539
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 17 mm
Angolo dell’elica 30 grado
Codolo Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 4,7 mm
Tolleranza codolo h7
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122100 4,7
EAN / GTIN 4045197039484
Codice del produttore 122100 4,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Simili a DIN 6539 (extra corte).
Con diametro nominale e del codolo uguali.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.