Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 4,7 mm

Réf.: 122100 4,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6539
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 17 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 24 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 4,7 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122100 4,7
EAN / GTIN 4045197039484

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 6539 (extra courts).
⌀ nominal et de queue identiques.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier