{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1898 A | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Rapporto di conicità | 1:50 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D1 | 5,9 mm | |
⌀ Massimo D2 | 8,23 mm | |
Lunghezza imbocco L1 | 5 mm | |
L2 | 105 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197029362 |