• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Copricapo per occhiali a tutto campo, Modello: BAND

Codice art.: 096401 BAND
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali – fascia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096401 BAND
EAN / GTIN 4067263528104
Codice del produttore 096401 BAND
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Copricapo intercambiabile per occhiali di protezione a tutto campo n. art. 096400. Il copricapo elastico può essere allargato o stretto in base alle dimensioni della testa e garantisce una perfetta aderenza e allo stesso tempo un comfort molto elevato.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso interno ed esterno.
  • Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e +55 °C.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non è possibile sostituire o cambiare i componenti di piccole dimensioni.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Non adatto alle attività sportive e alla sicurezza in fatto di sport.
  • Non adatto alle operazioni di saldatura, ai lavori di manutenzione elettrica, alla rettifica dell’acciaio o ad altri lavori pesanti.
  • Non utilizzare sotto la pioggia o per attività sulla neve.