• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cura della pelle Stokolan® HAND & BODY, Contenuto: 1000Aml

Codice art.: 095320 1000A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 36.35 / 1 Articolo
  • da 9 Articolo
    CHF 30.30 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di pelle: Pelli normali

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Stokolan®
Tipo di pelle Pelli normali
Per distributori A
Confezione Flacone
Tipo di prodotto Cura della pelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 095320 1000A
EAN / GTIN 4016208363775
Codice del produttore 99036376
Produttore/persona responsabile SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Descrizione

Esecuzione:

Gel per la cura della pelle a rapido assorbimento per tutte le parti del corpo, favorisce l’idratazione e non unge. Migliora l’idratazione della pelle se usata regolarmente. Compatibile con disinfettanti mani a base di alcol. Applicazione: per pelli da normali a secche. Caratteristiche: crema con emulsionante, pH neutro, priva di siliconi e parabeni, con allantoina e glicerina, leggermente profumata, anallergica.
Valutata con il sigillo di qualità ECARF come prodotto anallergico.

Nota:

Dal nostro sito Internet è possibile scaricare una guida per la protezione della pelle.