Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Tricopren® 725 9

Codice art.: 094775 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  18.50 / paia
  • da 10 paia
    CHF  15.40 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • Grado di protezione: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Modello A (AJKLMS)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

CAS AL
1A004B
Codice SH AL
00
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
Grado di protezione Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Denominazione originale prodotto Tricopren 725
Misure guanti da lavoro 9
EN 374 Modello A (AJKLMS)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLMS
EN 388 2121X
Materiale Cloroprene
Materiale supporto Cloroprene
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 400 mm
Spessore 1,3 mm
Colore grigio
Utilizzo riutilizzabile
Peso 341 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094775 9
EAN / GTIN 4008198772590
Codice del produttore 725 9

Descrizione

Esecuzione:

Tricopren® 725. Guanto in maglia senza cuciture con rivestimento in cloroprene. Buona resistenza contro i rischi meccanici e numerosi rischi chimici. Presa migliore grazie alla finitura sul palmo. Senza lattice naturale.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.