{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | sans latex; Sans DMF | |
Classe de protection | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Référence fabricant | Tricopren 725 | |
Taille des gants | 9 | |
EN 374 | Type A (AJKLMS) | |
Résistance aux produits chimiques | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Matière | Chloroprène | |
Matériau support | Chloroprène | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Heavy Duty | |
Longueur | 400 mm | |
Epaisseur | 1,3 mm | |
Couleur | gris | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 341 g | |
Classe de protection anti-coupure | 1 | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques | |
CAS AL | 1A004B | |
Code SH AL | 00 |
Référence article | 094775 9 | |
EAN / GTIN | 4008198772590 | |
Réf. fabricant | 725 9 |