Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore ActivArmr 70-765 10

Codice art.: 094622 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  19.90 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.60 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Piega del pollice rinforzata; Resistenza alle fiamme livello X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Resistenza al calore fino a 200 °C
Materiale supporto Nylon, Acryl, Kevlar®
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Colore grigio / verde
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 235 mm
Contenuto 12
Misure guanti da lavoro 10
Lavaggio Colorati 40 °C
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Categoria di protezione antitaglio D
Peso 88,7 g
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094622 10
EAN / GTIN 10076490485617
Codice del produttore 70-765/10

Descrizione

Esecuzione:

Vantage® 70-765. Guanto antitaglio in Kevlar®  abbinato a pelle di alta qualità sul palmo. Con pollice rinforzato e cuciture sulla parte posteriore delle dita per una maggiore protezione antitaglio. Per il prelievo di pezzi (ad es. lamiere) da postazioni di lavoro robotizzate.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript