Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur ActivArmr 70-765 10

Réf.: 094622 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  19.90 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  16.60 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Classe de protection anti-coupure: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Renfort entre le pouce et l’index; Résistance à la flamme niveau X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 200 °C
Matériau support Nylon, acrylique, Kevlar®
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur gris / vert
Utilisation réutilisable
Longueur 235 mm
Contenu 12
Taille des gants 10
Lavage 40 °C couleurs
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Tricot technologique 10G
Classe de protection anti-coupure D
Poids 88,7 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094622 10
EAN / GTIN 10076490485617
Réf. fabricant 70-765/10

Description

Exécution:

Vantage® 70-765. Gants anti-coupures en Kevlar® combiné à du cuir de haute qualité sur la paume. Avec pouce renforcé et coutures au dos des doigts pour une meilleure protection contre les coupures. Excellente préhension, même en milieu huileux, grâce au cuir de grande qualité.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript