Paio di guanti HyFlex® 11-735 11

Codice art.: 094566 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  13.65 / paia
  • da 12 paia
    CHF  11.35 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
137 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 10G
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 12
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
EN 388 4X43C
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU
Materiale PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio / bianco
Misure guanti da lavoro 11
Peso 28 g
Lunghezza 224 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094566 11
EAN / GTIN 10076490053014
Codice del produttore 11-735/11

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-735. Questo guanto unisce un’elevata protezione antitaglio con una buona indossabilità e una incredibile flessibilità. Il palmo è dotato di un rivestimento in poliuretano insensibile allo sporco e antiscivolo. Il dorso è traspirante. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti affilati in ambienti di lavoro asciutti o leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto