{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 12 | |
Breitechnologie | 10G | |
EN 388 | 4X43C | |
Dragermateriaal | INTERCEPT™ | |
Coating | PU | |
Materiaal | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | grijs / wit | |
Handschoenmaat | 11 | |
Gewicht | 28 g | |
Lengte | 224 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094566 11 | |
EAN/GTIN | 10076490053014 | |
Nummer fabrikant | 11-735/11 |