Paio di guanti KX-07 PETROLEA 11

Codice art.: 094316 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  3.60 / paia
  • da 12 paia
    CHF  2.95 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Lavaggio Colorati 40 °C
Asciugatura Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico
EN 388 4121X
Materiale supporto Lycra®, poliammide
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Rivestimento completo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 255 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 11
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094316 11
Codice del produttore KX-07/SZ.11

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo oleorepellente con doppio rivestimento in nitrile per ambienti di lavoro umidi e oleosi.
  • Rivestimento interamente in nitrile per la protezione sicura contro oli e grassi.
  • Rivestimento in schiuma di nitrile sui palmi e sulle dita per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi e oleosi.
  • Polsino elastico con bordo a costa.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.