Paire de gants KX-07 PETROLEA 11

Réf.: 094316 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  3.60 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  2.95 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique
EN 388 4121X
Matériau support Lycra®, polyamide
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 11
Tricot technologique 15G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094316 11
Réf. fabricant KX-07/SZ.11

Description

Exécution:

Gants oléofuges à double revêtement nitrile pour les environnements humides et huileux.
  • Revêtement nitrile intégral pour une protection fiable contre les huiles et les graisses.
  • Poignets tricotés élastiques.
  • En ployamide, jauge de 13, sans coutures.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.