Paio di guanti protettivi per saldatori 10-1005 11

Codice art.: 094118 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  33.65 / paia
  • da 10 paia
    CHF  28.05 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 350 mm
Materiale supporto Pelle di vitello pieno fiore
Materiale Pelle di vitello pieno fiore
Misure guanti da lavoro 11
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello A/B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore grigio
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094118 11
EAN / GTIN 8718564520095
Codice del produttore 10-1005 XXL

Descrizione

Esecuzione:

10-1005. Comodo guanto per saldatori in pelle pieno fiore di vitello SOFTouch™ con pollice rinforzato.
Indice senza cuciture per una migliore guida dell'asta WIG e cuciture KEVLAR® 3 ply.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.