{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Materijal nosača | Teleća koža | |
Materijal | Teleća puna koža | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 388:2003 | 2122 | |
EN 388 | 2122 | |
EN 407 | 412x4x | |
EN 12477 | Tip A/B | |
Postupak varenja | WIG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | siva | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094118 11 | |
EAN / GTIN | 8718564520095 | |
Broj proizvođača | 10-1005 XXL |