Paio di guanti protettivi per saldatori 9

Codice art.: 094101 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  13.80 / paia
  • da 6 paia
    CHF  11.50 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,8
Materiale supporto Pelle caprina
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 157 g
Materiale Pelle caprina pieno fiore
Misure guanti da lavoro 9
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore bianco / marrone
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094101 9
EAN / GTIN 4062406128890

Descrizione

Esecuzione:

GARANT – Guanti per saldatura in pelle caprina pieno fiore con il tipico design GARANT. Lavorazione di alta qualità e forma anatomica per la massima sensibilità tattile in modo da gestire gli anodi durante il processo di saldatura e garantire al tempo stesso una protezione ottimale. Lato interno del polsino in lino per offrire un elevato livello di indossabilità e assorbimento del sudore. Ideale per processi di saldatura WIG.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.