Calzatura alta con lacci nero VD 3800 SST ESD, S2 NB 48

Codice art.: 092665 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 48
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092665 48
EAN / GTIN 4044348590904
Codice del produttore VD 3800 SST NB 48/49

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO® e suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) e particolarmente antiscivolo (SST: STEITZ SURE STEP).
  • Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092666.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e nero)
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello