Bottines à lacets noires VD 3800 SST ESD, S2 NB 48

Réf.: 092665 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 48
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092665 48
EAN / GTIN 4044348590904
Réf. fabricant VD 3800 SST NB 48/49

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu'à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092666.
Comprend l’élément amortisseur rouge et noir
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier