Pantaloni multinorma VIS-LINE 46

Codice art.: 091705 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 350
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VIS-LINE
Genere da uomo
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 350 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore blu pervinca / giallo
Taglia DE 46
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Classe 1
Tipo di prodotto Pantaloni catarifrangenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091705 46
EAN / GTIN 4057121456922
Codice del produttore 2652354-481-46

Descrizione

Esecuzione:

Gli indumenti multinorma VIS-LINE si contraddistinguono per una forma ergonomica e dinamica, un’elevata robustezza e un’ottima resistenza agli strappi. Grazie al design moderno e alla molteplicità di colori, questi indumenti possono essere facilmente abbinati alla serie PRO-LINE di Rofa. Gli elementi a riflessione sono applicati in modo leggermente sovrapposto, facilitando le operazioni di riparazione.
Pantaloni con cintura e gambe dalla forma ergonomica.
  • Tasche più ampie.
  • Patta con chiusura lampo.
  • Tascone con tasca portacellulare applicata con patella e bottoni a pressione.
  • Tasca portametro con patella e bottone a pressione.
  • Tasche sulle ginocchia certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere numero articolo del produttore 920.
  • Tasche posteriori con patella e bottone a pressione.

Norma:

EN ISO 20471 classe 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 classe 1/A1+A2; EN 13034 tipo 6; EN 61482-2-1.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Statura
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Statura
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Statura
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Lunghezza manica Lunghezza cavallo cm Ampiezza collo
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello