Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón multinorma VIS-LINE, azul violáceo / amarillo, Talla de confección DE: 46

Número de artículo: 091705 46
Tabla de medidas

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Talla de cuello en cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 091705 46
Número del fabricante 2652354-481-46
Fabricante/responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descripción

Ejecución:

Con la forma dinámica ergonómica, la ropa multinorma VIS-LINE es muy duradera y resistente al desgarro. Gracias al diseño moderno y la variedad de colores, la ropa se puede combinar muy fácilmente con la PRO-LINE de Rofa. Los elementos reflectantes se han colocado usando el principio de tejas para que sea fácil de reparar.
El pantalón cuenta con una cinturilla y perneras de forma ergonómica.
  • Bolsillos con un mayor volumen.
  • Abertura con cremallera.
  • Bolsillo cargo con bolsillo superpuesto para el teléfono con solapa y botones de presión.
  • Bolsillo para el metro con solapa y botón de presión.
  • Bolsillos en la rodilla certificados según EN 14404 junto con las rodilleras número del artículo del fabricante 920.
  • Bolsillo trasero con solapa y botón de presión.

Norma:

EN ISO 20471 clase 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 clase 1/A1+A2; EN 13034 tipo 6; EN 61482-2-1.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.