Giacca di protezione per saldatore XL

Codice art.: 091500 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione per saldatori
Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca di protezione per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091500 XL
EAN / GTIN 8718564522471
Codice del produttore 44-7300P GR.XL

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento resistente al calore e al fuoco in crosta di bovino elastica e di lunga durata. Protegge dal calore e dagli spruzzi incandescenti o da trucioli durante la saldatura, la rettifica o la combustione. Tutte le cuciture sono doppie e in filo KEVLAR® a 5 capi estremamente resistente al calore. Tutti i punti di tensione sono rivettati o rinforzati con due strati di pelle. Tutti i rivetti e i bottoni a pressione sono isolati elettricamente per motivi di sicurezza.
Giacca di protezione per saldatore con colletto alto contro gli spruzzi di saldatura.
  • Doppio rinforzo in pelle sui bottoni a pressione anteriori.
  • Ampia tasca interna in pelle.
  • Parte posteriore ignifuga in cotone.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2