• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de protección para soldadores XL

Número de artículo: 091500 XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora para soldadura
Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 11611 protección al soldar
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091500 XL
EAN / GTIN 8718564522471
Número del fabricante 44-7300P GR.XL

Descripción

Ejecución:

Ropa resistente al calor y al fuego de cuero vacuno desdoblado duradero y suave. Protege contra el calor y salpicaduras o virutas incandescentes durante la soldadura, el rectificado o el oxicorte. Todas las costuras del cuero están ejecutadas con puntadas de cadeneta dobles de hilo quíntuple de KEVLAR® extremadamente resistente a altas temperaturas. Todos los puntos de tensión están remachados o reforzados con dos capas de cuero. Por motivos de seguridad, todos los remaches y botones de presión están aislados eléctricamente.
Chaqueta de protección para soldadores con cuello alzado para la protección contra salpicaduras de soldadura.
  • Doble refuerzo de cuero en la tapeta de botones de presión frontal.
  • Amplio bolsillo interior de cuero.
  • Espalda de tejido de algodón ignífugo.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 1/A1+A2