GARANT GreenPlus Finisher 200

Codice art.: 088004 200
(CHF 8.05 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Fusto
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 200 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 0,99 g/cm3
Punto di ebollizione 80 °C
Punto di infiammabilità 38 °C
Valore pH 11,4
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Sgrassatore e Finisher per la veloce rimozione quotidiana di oli di lavorazione, oli anticorrosivi, cere leggere, emulsioni, residui di colla e altre tracce di sporco. Soddisfa i più elevati standard di pulizia, specialmente nelle fasi precedenti la verniciatura, il rivestimento e l’incollaggio. Drastica riduzione dei VOC rispetto ai comuni solventi.
Fusto in plastica da 200 litri.
Finisher è adatto come alternativa a solventi, detergenti a freddo o diluenti nitro. Gli inibitori di corrosione che vi sono contenuti garantiscono una protezione temporanea contro la corrosione. Rispetto ai tradizionali detergenti acquosi, l’evaporazione avviene in modo molto più rapido.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.
  • Adatto per la ricarica di flaconi spray e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript