GARANT GreenPlus Finisher 200

Artikelnummer: 088004 200
(7,17 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 200 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 0,99 g/cm3
Kookpunt 80 °C
Vlampunt 38 °C
pH-waarde 11,4
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Producttype Universele reiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088004 200
EAN/GTIN 4067263120537

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
De ontvetter en Finisher voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassoorten, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen. Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen. Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen.
Jerrycan van 200 liter.
Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverdunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig toepasbaar.
  • Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires