Esiste un’alternativa per questo articolo:

Magnete di sollevamento UL Plus 250 kg

Codice art.: 085995 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 300 mm
Lunghezza massima 1.500 mm
Spessore parete minimo piatto 25 mm
Spessore parete minimo circolare 60 mm
Dimensione A 155 mm
Dimensione B 214 mm
Dimensione C 92 mm
Dimensione D 96 mm
Dimensione E 94 mm
Dimensione F 218 mm
Dimensione G 40 mm
Carico minimo piatto 11 kg
Carico massimo piatto 250 kg
Carico massimo circolare 100 kg
Peso 11 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085995 250
Codice del produttore UL0250+

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Impugnatura scorrevole con fermo di sicurezza per il meccanismo di commutazione. Un collaudo preliminare dei carichi da sollevare mediante piano di sicurezza garantisce un fattore di sicurezza di 3:1.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085992; 085995) o materiali piatti sottili (n. art. 085985).
Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.