Prodotto multifunzionale WD-40® Smart Straw 400 ml

Codice art.: 083004 400
(CHF 25.63 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4’260 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 0,4 l
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Codice del produttore 49425

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, pressoché inodore e con agente distaccante ecologico aggiunto. Senza silicone, resina e PTFE, temperatura d’esercizio da -50 a +150 °C, senza conduttività, valvola a 360° per l’impiego in qualsiasi posizione, sistema a spruzzo Smart Staw per nebulizzare su tutta la superficie in modo preciso.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.