• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Batterie alcaline al manganese, Dimensioni internazionali: LR3

Codice art.: 081554 LR3
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 0.68 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
591 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni internazionali Imposta il prezzo 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 20
Composizione chimica Alcaline al manganese
Denominazione della batteria Micro, AAA
Dimensioni internazionali LR3
Tensione nominale 1,5 V
Ricaricabile no
Peso per singolo prisma 12,5 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081554 LR3
EAN / GTIN 4013674155743
Codice del produttore 1521-0022
Produttore/persona responsabile Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Esecuzione:

Batterie alcaline al manganese di elevata qualità con durata 2 o 3 volte superiore e tempo di conservabilità raddoppiato rispetto alle batterie zinco-carbonio.
Potente batteria alcalina X Power di eccellente qualità, energia di lunga durata per applicazioni difficili che richiedono un elevato fabbisogno energetico. Durata elevata fino a un massimo di 7 anni.

Fornitura:

20 pezzi.