Pilhas alcalinas de manganês, Tamanho internacional: LR3

N.º do artigo: 081554 LR3
Definir preço 20 Peça (0,84 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 452 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho internacional Definir preço 20 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 20
estrutura química Manganês alcalino
Designação da bateria Micro, AAA
Tamanho internacional LR3
Tensão nominal 1,5 V
recarregável não
Peso por unidade 12,5 g
Tipo de produto Pilha

Identificação e classificação

Número do artigo 081554 LR3
EAN/GTIN 4013674155743
Número do fabricante 1521-0022
Fabricante/responsável Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrição

Versão:

Pilhas de marca de alta qualidade na qualidade alcalina de manganês com uma vida útil 2 a 3 vezes superior e o dobro da capacidade de armazenamento em relação a pilhas de zinco-carvão.
Pilha alcalina X-Power de marca de alto desempenho com excelente qualidade e um fornecimento de energia de longa duração para aplicações exigentes com elevado consumo de energia. Longa vida útil de até 7 anos.

Material fornecido:

20 unidades.