Ciabatta con connettori piatti 4

Codice art.: 081199 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 4
Lunghezza ciabatta 310 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 2 m
Numero di prese 230 V/16 A 4
Tipo di prodotto Ciabatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081199 4
EAN / GTIN 4007123641062
Codice del produttore 1153100100

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta con 4 prese disposte a 90°, protezione contro il contatto e connettore piatto salvaspazio.