Giunto di sicurezza con raccordo tubo, ⌀ interno (nominale) raccordo tubo: 11mm

Codice art.: 080328 11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 410
Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 11 mm
Valore della portata 4.000 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080328 11
EAN / GTIN 7391390295422
Codice del produttore 304102004
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

I giunti in acciaio per aria compressa presentano numerosi vantaggi rispetto a quelli standard in ottone:
  • Semplicità di utilizzo con una sola mano con minore forza di accoppiamento.
  • Portata elevata grazie a perdite di pressione minime.
  • Durata elevata grazie a componenti temprati con superficie trattata e con basse tolleranze di produzione.
  • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.

Il giunto di sicurezza eSafe risponde ai requisiti previsti dallo standard ISO 4414 e dalla norma EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta).
Flusso: 4000 l/min, pressione massima di esercizio 16 bar
Materiale: acciaio zincato / ottone

Uso:

Per aumentare le prestazioni, la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa grazie a una potenza di collegamento minima e a un design compatto e facilmente accessibile.

Nota:

Il giunto di sicurezza ad aria compressa CEJN serie 410 eSafe (con funzione di sfiato) è conforme allo standard europeo 10.4 (⌀ nominale di 10,4 mm), con flusso fino a 4000 l/min.