Avvitatore a impulsi pneumatico S2428L

Codice art.: 079165 S2428L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto S2428L
Campo di coppia 3,5 Nm - 7 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M5
Numero massimo giri 700 min-1
Dimensione portautensile 1/4 pollici
Forma Cilindro
Fabbisogno massimo d’aria 360 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1 kg
Rumorosità 70 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079165 S2428L
Codice del produttore S2428-L

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
  • Limitatore di coppia preciso e resistente all’usura.
  • Elevata precisione dinamometrica.

Particolarmente adatto per avvitare in serie con portalame a cambio rapido per lame E 6,3 (vedi n. art. 674200 e succ.).
Senza olio − non è necessario nessun oliatore pneumatico supplementare.
Con push start, inizio della rotazione dopo il contatto con la vite.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.