Dispositivo di presa per lamiera TBL plus, Portata: 1,5t

Codice art.: 086032 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di presa 0 mm - 20 mm
Portata 1.500 kg
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di presa per lamiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086032 1,5
EAN / GTIN 4053981522265
Codice del produttore TBL plus 1,5t

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di presa si apre e si chiude mediante leva di arresto. L’arresto di sicurezza impedisce che il dispositivo di presa scivoli dal pezzo da trasportare anche senza carico alla trazione.

Uso:

Per il trasporto verticale di singole lamiere e pannelli in acciaio, profili e costruzioni in acciaio.

Nota:

La durezza superficiale del pezzo da trasportare deve essere inferiore a 30 HRC! Il carico minimo di sollevamento è pari al 10% della portata. Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello