Raccordo con magnete / anello elastico 5,5

Codice art.: 675010 5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 899/3/1
Raccordo esagonale 5,5 mm
Lunghezza complessiva 72 mm
Esagono di manovra esterno D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina A 5,5 (5,5 mm)
Per macchine si
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675010 5,5
EAN / GTIN 4013288017659
Codice del produttore 05053425001

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.
Raccordo con magnete e anello elastico per bit C 6,3 (il magnete trattiene la vite).
  • Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.
  • La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.
  • È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete.
    – Sostituzione rapida, sempre con una sola mano.

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).