Lame di ricambio complete di viti 760 mm

Codice art.: 734110 760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 11 mm
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 9 mm
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 8 mm
Tipo di prodotto Fresa a lame riportate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 734110 760
EAN / GTIN 4005887002600
Codice del produttore 87430138

Descrizione

Materiale:

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

Per:

Tagliabulloni n. art. 733500.