{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | NA1K/3 | |
Lunghezza spina utile | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Lunghezza spina complessiva | 50 mm | |
Per ⌀ esterno cavo | 4 mm - 9 mm | |
Per ⌀ interno guaina | 2,5 mm - 5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729930 1K/3 | |
EAN / GTIN | 4031026185194 | |
Codice del produttore | 621-10103 |