{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | NA8/10 | |
Lunghezza spina utile | 65 mm | |
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Lunghezza spina complessiva | 80 mm | |
Per ⌀ esterno cavo | 23 mm - 28 mm | |
Per ⌀ interno guaina | 12 mm - 17 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Codice del produttore | 621-10810 |