{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | NA4/5 | |
Lunghezza spina utile | 55 mm | |
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Lunghezza spina complessiva | 80 mm | |
Per ⌀ esterno cavo | 13 mm - 20 mm | |
Per ⌀ interno guaina | 7,5 mm - 10 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729930 4/5 | |
EAN / GTIN | 4031026185217 | |
Codice del produttore | 621-10405 |