Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante SK 40 A = 200
Marca:
GARANT







Informazioni
- Norma: DIN 6357
- Norma attacco: ISO 7388-1
- Forma: AD
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 5 µm
Descrizione
Esecuzione:
- Attacco conico, perno e superfici d'appoggio rettificate.
- Con fori Balluffchip.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.
- Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Vantaggi:
Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:
- Risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
- Rotazione regolare e quindi superfici perfette.
- Costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
- Protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.
Fornitura:
Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.
Accessori speciali:
Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.
Nota:
Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.
Altre misure su richiesta.
Altre misure su richiesta.