{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 | |
Chiave di serraggio ER | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302827 16 | |
EAN / GTIN | 4062406230081 |