Mandrino con pinza di serraggio OZ Forma E3 1,5-25

Codice art.: 319505 1,5-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Dimensioni VDI VDI 40
Pinze serrapezzo 462 E
Campo di serraggio d2 2 mm - 25 mm
Giunto di ⌀ d6 83 mm
⌀ Esterno d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319505 1,5-25
EAN / GTIN 4062406423018

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.