{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 87,5 mm | |
Larghezza B | 180 mm | |
Altezza H | 78 mm | |
Distanza fori a | 40 mm | |
Distanza fori b | 28 mm | |
Larghezza cava D | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313437 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929563 | |
Codice del produttore | 0170103 |