{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 797 | |
Rombo | si | |
Valore nominale scanalatura a T | 18 mm | |
Filettatura G | M16 | |
Lunghezza L | 100 mm | |
Lunghezza filetto b | 65 mm | |
Larghezza minore pietra a | 17,7 mm | |
Larghezza pietra e | 28 mm | |
Altezza k | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Vite per cave |
Codice articolo | 375335 18X100 | |
EAN / GTIN | 4020772087371 | |
Codice del produttore | 87379 |