{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 797 | |
Rombo | si | |
Valore nominale scanalatura a T | 14 mm | |
Filettatura G | M12 | |
Lunghezza L | 125 mm | |
Lunghezza filetto b | 75 mm | |
Larghezza minore pietra a | 13,7 mm | |
Larghezza pietra e | 22 mm | |
Altezza k | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Vite per cave |
Codice articolo | 375335 14X125 | |
EAN / GTIN | 4020772087333 | |
Codice del produttore | 87338 |