Paio di guanti Arc Flash

Codice art.: 094905
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  24.80
  • da 12
    da CHF  20.70
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Descrizione

Esecuzione:

Arc Flash. Guanto di protezione contro gli archi voltaici di disturbo con protezione antitaglio (livello C). Valori ATPV per il palmo della mano: 42,3 cal/cm2; valori ATPV per il dorso della mano: 16,8 cal/cm2 .

Uso:

Per eseguire lavori su impianti elettrici.

Norma:

EN 388; EN 407
Livello 2 a norma ASTM F2675.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello