Paio di guanti Pro Cut E

Codice art.: 094605
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  11.50
  • da 12
    da CHF  9.55
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
39 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: E

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut E. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per la protezione contro pericoli di lesioni da taglio estremi. Rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile per un’ottima presa anche in ambienti di lavoro oleosi e bagnati. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.