• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par Pro Cut E

Št. art.: 094605
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 10,44 €
  • od 12
    od 8,70 €
po ponudbi
Dobavljivo
2.430 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: E

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut E. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi pri ekstremni nevarnosti vrezov. PU-nitrilna pena za zelo dober oprijem tudi v oljnem in mokrem delovnem okolju. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.