Calzatura bassa bianca VD PRO 3570 ESD, S2 NB 38

Codice art.: 092676 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 38
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092676 38
EAN / GTIN 4044348568286
Codice del produttore VD PRO 3570 ESD S2 NB GR. 38

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex per una maggiore leggerezza.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Linguetta.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD, grigio argento.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092677.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello